Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compactkorn Schleifband BA 40x760mm A180 CK für Feinschliff mit Rohrbandschleifer


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use for wet grinding (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-45000210
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     45000210
EAN/GTIN:
     4007220428153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Hervorragend für den Fein- und Feinstschliff und zur stufenweisen Vorbereitung zum Polieren geeignet. Das sich selbst schärfende Compactkorn ermöglicht eine sehr hohe Standzeit und erzielt eine gleichbleibende Oberflachenrauheit über die gesamte Lebensdauer. Kurzbänder sind auf die am Markt gängigen Bandschleifmaschinen abgestimmt. Sie werden in ISO 2976 unter der Bezeichnung „Schleifbänder“ geführt.
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Schleifmittel:
Korund A-COMPACTKORN
Korngröße:
180
Länge:
760 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Compactkorn Schleifband BA 40x760mm A180 CK für Feinschliff mit Rohrbandschleifer
Neu im Jahr:
2023
SAP EAN Stck.:
4007220428146
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68051000 | 82031000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
884 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.035 kg
SAP Länge (VE):
170 mm
SAP Breite (VE):
130 mm
SAP Höhe (VE):
40 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Kurzbänder
ECLASS 12.0:
21011325
ECLASS 7.0:
21011318
ECLASS 8.1:
21011318
ECLASS 9.1:
21011318
proficlass 5.0:
AAA026c013
unspsc 6.0:
31191507
ECLASS 10.1:
21011325
ECLASS 11.1:
21011325
Vorteile:
Hohe Reißfestigkeit bei optimaler Flexibilität. | Gleichbleibende Arbeitsergebnisse durch sehr gute Kornhaftung. | Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Schleifleistung und Standzeit.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Temperguss | Messing | Bronze | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Egalisieren | Entgraten | Kantenbearbeitung | Schärfen | Schweißnahtbearbeitung | Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Bandschleifer
Sicherheitshinweise:
Sicherheitshinweise des VDS (Verband deutscher Schleifmittelwerke) „Sicherheitshinweise für den richtigen Gebrauch von Schleifbändern“ beachten.
Anwendungsempfehlungen:
Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen.
AAO663:
4007220428153
AAO676:
45000210
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Schleifmittel auf Unterlage
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Compactkorn Schleifband BA 40x760mm A180 CK für Feinschliff mit Rohrbandschleifer
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: schleifband pferd, endlos schleifband, Schleifmittel auf Unterlage, Kurzbänder, Ausführung Korund A Compactkorn
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,79* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,57*
€ 3,06
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.