Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Flexible Schleifmittel BA 50/450 A COOL 40


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use for wet grinding (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-45007204
Hersteller:
     PFERD TOOLS
Herst.-Nr.:
     45007204
EAN/GTIN:
     4007220586099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Für universelle Schleifaufgaben von Fein- bis Feinstschliff an schlecht wärmeleitenden Werkstoffen, z. B. Edelstahl (INOX). Schleifaktive Zusätze im Belag erzielen eine deutlich höhere Abtragsleistung, verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff. Kurzbänder sind auf die am Markt gängigen Bandschleifmaschinen abgestimmt. Sie werden in ISO 2976 unter der Bezeichnung „Schleifbänder“ geführt.

Technische Daten:

  • EAN Stck.: 4007220305751
  • Breite metrisch: 50 mm
  • Schleifmittel: Korund A-COOL
  • Entspricht ISO: ISO 2976
  • Korngröße: 40
  • Länge metrisch: 450 mm

Vorteile:

  • Hohe Reißfestigkeit bei optimaler Flexibilität.
  • Gleichbleibende Arbeitsergebnisse durch sehr gute Kornhaftung.
  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Schleifleistung und Standzeit.

Anwendungsempfehlungen:

  • Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen.

Bearbeitbare Werkstoffe:

  • Aluminium
  • Temperguss
  • Messing
  • Bronze
  • Stahlguss
  • Kobaltbasislegierungen
  • Kupfer
  • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
  • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
  • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
  • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
  • Edelstahl (INOX)
  • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
  • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
  • Thermoplaste
  • Titan
  • Titanlegierungen
  • Zink

Bearbeitungsaufgaben:

  • Entgraten
  • Stufenweises Feinschleifen
  • Egalisieren
  • Schärfen
  • Schweißnahtbearbeitung
  • Kantenbearbeitung

Antriebsarten:

  • Bandschleifer und Bandarme

Sicherheitshinweise:

  • Sicherheitshinweise des VDS (Verband deutscher Schleifmittelwerke) „Sicherheitshinweise für den richtigen Gebrauch von Schleifbändern“ beachten.
Weitere Informationen:
EAN Stck.:
4007220305751
Breite metrisch:
50 mm
Schleifmittel:
Korund A-COOL
Entspricht ISO:
ISO 2976
Korngröße:
40
Länge metrisch:
450 mm
Vorteile:
Hohe Reißfestigkeit bei optimaler Flexibilität. | Gleichbleibende Arbeitsergebnisse durch sehr gute Kornhaftung. | Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Schleifleistung und Standzeit.
Anwendungsempfehlungen:
Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Temperguss | Messing | Bronze | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Entgraten | Stufenweises Feinschleifen | Egalisieren | Schärfen | Schweißnahtbearbeitung | Kantenbearbeitung
Antriebsarten:
Bandschleifer und Bandarme
Sicherheitshinweise:
Sicherheitshinweise des VDS (Verband deutscher Schleifmittelwerke) „Sicherheitshinweise für den richtigen Gebrauch von Schleifbändern“ beachten.
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
2925 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.039 kg
Länge (VE):
195 mm
Breite (VE):
150 mm
Höhe (VE):
100 mm
ECLASS 12.0:
21011325
UNSPSC 25.0901:
27110000
ECLASS 13.0:
21011325
ETIM 9.0:
EC002196
ETIM 8.0:
EC002196
ECLASS 14.0:
21011325
ECLASS 7.1:
21011318
ECLASS 8.1:
21011318
ECLASS 9.1:
21011318
ECLASS 10.1:
21011325
ECLASS 11.1:
21011325
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Kurzbänder
Varianten Ausgabename web fuer bmecat:
PFERD Korund Schleifband BA 50x450mm A-COOL40 für Edelstahl-Schliff mit Rohrbandschleifer
Produkthierarchie:
04201036
EAN-Typ:
AR
Weitere Suchbegriffe: endlos schleifband, Schleifmittel auf Unterlage, Kurzbänder, Ausführung Korund A-COOL, Feinschleif- und Polierwerkzeuge
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
291
20
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,66*
€ 2,28*
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,67*
€ 2,30*
8 Tage
262
20
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,77*
€ 2,41*
4 Tage
291
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,75*
€ 2,46*
6 Tage
unbekannt
20
pro Box
€ 6,90*
ab € 2,00*
€ 2,83*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Boxen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,04*
€ 2,43
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,66* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen
Mindestbestellmenge: 20 Boxen ( entspricht € 45,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD TOOLS
42200001
ab € 13,94*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200003
ab € 18,24*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200004
ab € 60,89*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200002
ab € 13,87*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200005
ab € 18,36*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200006
ab € 61,26*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200007
ab € 13,88*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200008
ab € 19,72*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200009
ab € 66,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.