Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Flexible Schleifmittel BA 10/330 T Z 60


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use for wet grinding (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-45007906
Hersteller:
     PFERD TOOLS
Herst.-Nr.:
     45007906
EAN/GTIN:
     4007220620212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Für grobe Schleifaufgaben bei hoher Abtragsleistung und hoher Standzeit. Kurzbänder sind auf die am Markt gängigen Bandschleifmaschinen abgestimmt. Sie werden in ISO 2976 unter der Bezeichnung „Schleifbänder“ geführt.

Technische Daten:

  • EAN Stck.: 4007220340486
  • Breite metrisch: 10 mm
  • Schleifmittel: Zirkonkorund Z
  • Entspricht ISO: ISO 2976
  • Korngröße: 60
  • Länge metrisch: 330 mm

Vorteile:

  • Hohe Reißfestigkeit bei optimaler Flexibilität.
  • Gleichbleibende Arbeitsergebnisse durch sehr gute Kornhaftung.
  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Schleifleistung und Standzeit.

Anwendungsempfehlungen:

  • Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen.

Bearbeitbare Werkstoffe:

  • Temperguss
  • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
  • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
  • Edelstahl (INOX)
  • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC

Bearbeitungsaufgaben:

  • Entgraten
  • Stufenweises Feinschleifen
  • Egalisieren
  • Schärfen
  • Schweißnahtbearbeitung
  • Kantenbearbeitung

Antriebsarten:

  • Bandschleifer und Bandarme

Sicherheitshinweise:

  • Sicherheitshinweise des VDS (Verband deutscher Schleifmittelwerke) „Sicherheitshinweise für den richtigen Gebrauch von Schleifbändern“ beachten.
Weitere Informationen:
EAN Stck.:
4007220340486
Breite metrisch:
10 mm
Schleifmittel:
Zirkonkorund Z
Entspricht ISO:
ISO 2976
Korngröße:
60
Länge metrisch:
330 mm
Vorteile:
Hohe Reißfestigkeit bei optimaler Flexibilität. | Gleichbleibende Arbeitsergebnisse durch sehr gute Kornhaftung. | Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Schleifleistung und Standzeit.
Anwendungsempfehlungen:
Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Temperguss | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
Bearbeitungsaufgaben:
Entgraten | Stufenweises Feinschleifen | Egalisieren | Schärfen | Schweißnahtbearbeitung | Kantenbearbeitung
Antriebsarten:
Bandschleifer und Bandarme
Sicherheitshinweise:
Sicherheitshinweise des VDS (Verband deutscher Schleifmittelwerke) „Sicherheitshinweise für den richtigen Gebrauch von Schleifbändern“ beachten.
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
1080 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.004 kg
Länge (VE):
135 mm
Breite (VE):
100 mm
Höhe (VE):
80 mm
ECLASS 12.0:
21011325
UNSPSC 25.0901:
27110000
ECLASS 13.0:
21011325
ETIM 9.0:
EC002196
ETIM 8.0:
EC002196
ECLASS 14.0:
21011325
ECLASS 7.1:
21011318
ECLASS 8.1:
21011318
ECLASS 9.1:
21011318
ECLASS 10.1:
21011325
ECLASS 11.1:
21011325
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Kurzbänder
Varianten Ausgabename web fuer bmecat:
PFERD Zirkon Schleifband BA 10x330mm Z60 für hohen Abtrag mit Bandschleifer
Produkthierarchie:
04201055 | 04201056
EAN-Typ:
AR
Weitere Suchbegriffe: endlos schleifband, Schleifmittel auf Unterlage, Kurzbänder, Ausführung Zirkonkorund Z, Feinschleif- und Polierwerkzeuge
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
2522
100
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,61*
€ 0,77*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,66*
€ 0,82*
4 Tage
2722
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,64*
€ 0,82*
3 Tage
unbekannt
100
pro Box
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 0,84*
3 Tage
unbekannt
100
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,68*
€ 0,84*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,77*
€ 0,92
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,76*
€ 0,90
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,68*
€ 0,81
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,61*
€ 0,73
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,61* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 77,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD TOOLS
42200001
ab € 14,03*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200003
ab € 18,31*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200004
ab € 60,91*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200002
ab € 13,89*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200005
ab € 18,38*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200006
ab € 60,87*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200007
ab € 13,88*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200008
ab € 19,62*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200009
ab € 66,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.