Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Flexible Schleifmittel VB 35/450 A 240 F


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-45011424
Hersteller:
     PFERD TOOLS
Herst.-Nr.:
     45011424
EAN/GTIN:
     4007220586655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Universell zur Oberflächenbearbeitung z. B. an Rohrkonstruktionen aus Metallen einsetzbar, wie Beseitigen von Vorschleifspuren, Entfernen von Oxidation und leichte Entgratarbeiten. Erzielen mattierte und seidenmatte Oberflächen. Kurzbänder sind auf die am Markt gängigen Bandschleifmaschinen abgestimmt. Sie werden in ISO 2976 unter der Bezeichnung „Schleifbänder“ geführt. POLIVLIES-Korngröße 240 F = fein (blau)

Technische Daten:

  • Ausführung: fein, blau
  • EAN Stck.: 4007220291276
  • Breite metrisch: 35 mm
  • Schleifmittel: Korund A
  • Korngröße: 240 F
  • Länge metrisch: 450 mm

Vorteile:

  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Schleifleistung und Standzeit.
  • Hohe Reißfestigkeit bei optimaler Flexibilität.
  • Gleichbleibende Arbeitsergebnisse durch sehr gute Kornhaftung.

Anwendungsempfehlungen:

  • Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen.
  • Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 5–15 m/s einsetzen.

Bearbeitbare Werkstoffe:

  • Aluminium
  • Temperguss
  • Messing
  • Bronze
  • Stahlguss
  • Kobaltbasislegierungen
  • Kupfer
  • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
  • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
  • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
  • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
  • Edelstahl (INOX)
  • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
  • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
  • Thermoplaste
  • Titan
  • Titanlegierungen
  • Zink

Bearbeitungsaufgaben:

  • Entgraten
  • Stufenweises Feinschleifen
  • Egalisieren
  • Schärfen
  • Schweißnahtbearbeitung
  • Kantenbearbeitung

Antriebsarten:

  • Bandschleifer und Bandarme

Sicherheitshinweise:

  • Sicherheitshinweise des VDS (Verband deutscher Schleifmittelwerke) „Sicherheitshinweise für den richtigen Gebrauch von Schleifbändern“ beachten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
fein, blau
EAN Stck.:
4007220291276
Breite metrisch:
35 mm
Schleifmittel:
Korund A
Korngröße:
240 F
Länge metrisch:
450 mm
Vorteile:
Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Schleifleistung und Standzeit. | Hohe Reißfestigkeit bei optimaler Flexibilität. | Gleichbleibende Arbeitsergebnisse durch sehr gute Kornhaftung.
Anwendungsempfehlungen:
Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen. | Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 5–15 m/s einsetzen.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Temperguss | Messing | Bronze | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Entgraten | Stufenweises Feinschleifen | Egalisieren | Schärfen | Schweißnahtbearbeitung | Kantenbearbeitung
Antriebsarten:
Bandschleifer und Bandarme
Sicherheitshinweise:
Sicherheitshinweise des VDS (Verband deutscher Schleifmittelwerke) „Sicherheitshinweise für den richtigen Gebrauch von Schleifbändern“ beachten.
Herkunftsland:
CN
Volumen (VE):
1428 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.026 kg
Länge (VE):
170 mm
Breite (VE):
120 mm
Höhe (VE):
70 mm
ECLASS 12.0:
21011325
UNSPSC 25.0901:
31191507
ECLASS 13.0:
21011325
ETIM 9.0:
EC002196
ETIM 8.0:
EC002196
ECLASS 14.0:
21011325
ECLASS 7.1:
21011318
ECLASS 8.1:
21011318
ECLASS 9.1:
21011318
ECLASS 10.1:
21011325
ECLASS 11.1:
21011325
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Kurzbänder Ausführung Vlies
Varianten Ausgabename web fuer bmecat:
PFERD Vlies Schleifband VB 35x450mm A240 F für Feinschliff und Finish mit Rohrbandschleifer
Produkthierarchie:
04201021
EAN-Typ:
AR
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband, Vliesband, schleifvliesband, Vlieswerkzeuge, Kurzbänder Ausführung Vlies, Ausführung Vlies, Feinschleif- und Polierwerkzeuge
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
34
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 7,18*
€ 8,85*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,24*
€ 8,95*
8 Tage
31
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 7,29*
€ 8,96*
4 Tage
34
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 7,49*
€ 9,45*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 7,33*
€ 9,57*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 8,85*
€ 10,53
pro Box
ab 50 Boxen
€ 8,19*
€ 9,75
pro Box
ab 100 Boxen
€ 7,88*
€ 9,38
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 7,18*
€ 8,54
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 7,18* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 88,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.