Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebe Schleifbogen Korund 230x280mm BG BL A120 universell für Holz, Farbe und Lack (100)


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Vorderansicht
Product picture Rückansicht
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use for wet grinding (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-45012012
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     45012012
EAN/GTIN:
     4007220587317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Das Gewebe blau ist die kostengünstige Alternative für normale Beanspruchung bei der Bearbeitung von lackierten Flächen auf Holz und Metallen. Blattware Gewebe entspricht ISO 21948. Die Körnung 120 wird in der Verpackungseinheit 100 Stück geliefert.
Weitere Informationen:
Breite:
230 mm
Schleifmittel:
Korund A
Korngröße:
120
Länge:
280 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Gewebe Schleifbogen Korund 230x280mm BG BL A120 universell für Holz, Farbe und Lack (100)
SAP EAN Stck.:
4007220247150
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68051000 | 6805100000
Herkunftsland:
DE | IT
SAP Volumen (VE):
4822 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.028 kg
SAP Länge (VE):
235 mm
SAP Breite (VE):
285 mm
SAP Höhe (VE):
72 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Blattware Gewebe Blau
ECLASS 12.0:
21011326
ECLASS 7.0:
21011318
ECLASS 8.1:
21011318
ECLASS 9.1:
21011318
proficlass 5.0:
AAA027c019
unspsc 6.0:
31191507
ECLASS 10.1:
21011326
ECLASS 11.1:
21011326
Vorteile:
Gute Kornhaftung auf stabilem Gewebe. | Gute Schleifleistung. | Hohe Reißfestigkeit bei optimaler Qualität.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Temperguss | Messing | Bronze | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Aufrauen | Flächenbearbeitung | Reinigen | Stufenweises Feinschleifen
Anwendungsempfehlungen:
Bei Bedarf auf das erforderliche Maß reißen.
AAO663:
4007220587317
AAO676:
45012012
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Schleifmittel auf Unterlage
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Gewebe Schleifbogen Korund 230x280mm BG BL A120 universell für Holz, Farbe und Lack (100)
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
1991
100
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,61*
€ 0,79*
7 Tage
200
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,64*
€ 0,83*
4 Tage
unbekannt
100
pro Box
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 0,85*
4 Tage
unbekannt
100
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,67*
€ 0,87*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 0,90*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,79*
€ 0,94
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 0,61*
€ 0,73
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,61* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 79,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.