Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebe Schleifbogen Korund 230x280mm BG BL A150 universell für Holz, Farbe und Lack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Vorderansicht
Product picture Rückansicht
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use for wet grinding (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     260W-532844
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     45012015
EAN/GTIN:
     4007220587324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Das Gewebe blau ist die kostengünstige Alternative für normale Beanspruchung bei der Bearbeitung von lackierten Flächen auf Holz und Metallen. Blattware Gewebe entspricht ISO 21948. Die Körnung 150 wird in der Verpackungseinheit 100 Stück geliefert.
Weitere Informationen:
Breite:
230 mm
Schleifmittel:
Korund A
Korngröße:
150
Länge:
280 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Gewebe Schleifbogen Korund 230x280mm BG BL A150 universell für Holz, Farbe und Lack
SAP EAN Stck.:
4007220341599
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68051000 | 6805100000
Herkunftsland:
DE | IT
SAP Volumen (VE):
4822 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.03 kg
SAP Länge (VE):
235 mm
SAP Breite (VE):
285 mm
SAP Höhe (VE):
72 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Blattware Gewebe Blau
ECLASS 12.0:
21011326
ECLASS 7.0:
21011318
ECLASS 8.1:
21011318
ECLASS 9.1:
21011318
proficlass 5.0:
AAA027c019
unspsc 6.0:
31191507
ECLASS 10.1:
21011326
ECLASS 11.1:
21011326
Vorteile:
Gute Kornhaftung auf stabilem Gewebe. | Gute Schleifleistung. | Hohe Reißfestigkeit bei optimaler Qualität.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Temperguss | Messing | Bronze | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Aufrauen | Flächenbearbeitung | Reinigen | Stufenweises Feinschleifen
Anwendungsempfehlungen:
Bei Bedarf auf das erforderliche Maß reißen.
AAO663:
4007220587324
AAO676:
45012015
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Schleifmittel auf Unterlage
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Gewebe Schleifbogen Korund 230x280mm BG BL A150 universell für Holz, Farbe und Lack
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 0,91*
9 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 1,14*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 58,09*
€ 73,18*
2 Tage
17
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 60,08*
€ 75,30*
7 Tage
37
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 62,85*
€ 80,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 91,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.