Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Flexible Schleifmittel BP W 230x280 SiC 220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Vorderansicht
Product picture Rückansicht
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-45015022
Hersteller:
     PFERD TOOLS
Herst.-Nr.:
     45015022
EAN/GTIN:
     4007220588253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifpapier
Lack-Schleifpapier
Metall-Schleifpapier
Das Schleifmittel SiC ermöglicht den Einsatz auf Lack und Glas. Speziell für alle Nassschleifarbeiten bei konventionellen Lackaufbauten geeignet. Blattware Papier entspricht ISO 21948.

 

Technische Daten:

  • Breite metrisch: 230 mm
  • Schleifmittel: Siliciumcarbid SiC/C
  • Korngröße: 220
  • Länge metrisch: 280 mm

Vorteile:

  • Hohe Reißfestigkeit bei optimaler Qualität.
  • Sehr gute Kornhaftung auf sehr flexiblem, leichten Papier.
  • Höchste Schleifleistung.
  • Im Nass- und Trockenschliff einsetzbar.

Anwendungsempfehlungen:

  • Bei Bedarf auf das erforderliche Maß reißen.

Bearbeitbare Werkstoffe:

  • Aluminium
  • Temperguss
  • Messing
  • Bronze
  • Stahlguss
  • Kobaltbasislegierungen
  • Kupfer
  • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
  • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
  • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
  • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
  • Edelstahl (INOX)
  • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
  • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
  • Thermoplaste
  • Titan
  • Titanlegierungen
  • Zink

Bearbeitungsaufgaben:

  • Reinigen
  • Stufenweises Feinschleifen
  • Aufrauen
  • Flächenbearbeitung

Antriebsarten:

  • Handeinsatz
Weitere Informationen:
Breite metrisch:
230 mm
Schleifmittel:
Siliciumcarbid SiC/C
Korngröße:
220
Länge metrisch:
280 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD wasserfester Papier Schleifbogen 230x280mm BP W SiC220 für Lackbearbeitung | Blattware Papier
EAN Stck.:
4007220343043
Produkthierarchie:
04203003
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
4822 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.018 kg
Länge (VE):
235 mm
Breite (VE):
285 mm
Höhe (VE):
72 mm
ECLASS 12.0:
21011326
UNSPSC 25.0901:
31191501
ECLASS 13.0:
21011326
ETIM 9.0:
EC002196
ETIM 8.0:
EC002196
ECLASS 14.0:
21011326
ECLASS 7.1:
21011318
ECLASS 8.1:
21011318
ECLASS 9.1:
21011318
ECLASS 10.1:
21011326
ECLASS 11.1:
21011326
Vorteile:
Hohe Reißfestigkeit bei optimaler Qualität. | Sehr gute Kornhaftung auf sehr flexiblem, leichten Papier. | Höchste Schleifleistung. | Im Nass- und Trockenschliff einsetzbar.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Temperguss | Messing | Bronze | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Reinigen | Stufenweises Feinschleifen | Aufrauen | Flächenbearbeitung
Antriebsarten:
Handeinsatz
Anwendungsempfehlungen:
Bei Bedarf auf das erforderliche Maß reißen.
AAO663:
4007220588253
AAO676:
45015022
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Schleifmittel auf Unterlage
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Nassschleifpapier, metall schleifpapier, Schleifmittel auf Unterlage, Blattware Papier, Feinschleif- und Polierwerkzeuge, Ausführung SiC, wasserfest W
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.