Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe Trennschleifer EHT 350x4,5x22,23 mm SG STONE für Stein (100 m/s)


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Use wheel guard
Safety pictogram Protect your face
Safety pictogram Breaking wheel hazard
Safety pictogram Do not use for face grinding (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-61629522
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     61629522
EAN/GTIN:
     4007220540152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Trennschleifer
Trennschleifer (elektrisch)
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. PFERD bietet Trennscheiben für Benzintrenner und Elektro-Trennschleifer in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen an. Die robusten Trennscheiben eignen sich zum Trennen von Stahl, Stein, Beton, Gusseisen und weiteren Werkstoffen. Trennscheibe mit hoher Trennleistung und höchster Standzeit für den Einsatz auf Benzintrennern und Trennschleifern.
Weitere Informationen:
Arbeitshöchstgeschwindigkeit, max.:
100 m/s
RPM, max.:
5500 RPM
Form:
EHT / 41 / T1
Breite:
4.5 mm
Schleifmittel:
Siliciumcarbid SiC/C
Ø Bohrung:
22.23 mm
Ø Außen:
350 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Trennscheibe Trennschleifer EHT 350x4,5x22,23 mm SG STONE für Stein (100 m/s)
SAP EAN Stck.:
4007220241066
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68042218
Herkunftsland:
DE | ES
SAP Volumen (VE):
7553 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.843 kg
SAP Länge (VE):
375 mm
SAP Breite (VE):
380 mm
SAP Höhe (VE):
53 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Trennscheiben für Benzintrenner SG STONE ★★★☆
ECLASS 12.0:
21011333
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
AAA036c064
unspsc 6.0:
31191506
ECLASS 10.1:
21011333
ECLASS 11.1:
21011333
Vorteile:
Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Trennleistung. | Höchste Wirtschaftlichkeit durch höchste Standzeit.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Asphalt | Gusseisen | Weitere NE-Metalle | Stein | Beton
Bearbeitungsaufgaben:
Trennen
Antriebsarten:
Elektrowinkelschleifer | Benzintrenner
AAO057:
SG STONE ★★★☆ für Benzintrenner und Trennschleifer
AAO663:
4007220540152
AAO676:
61629522
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Trennscheiben
AAU732:
Trenn-, Fächer- und Schruppscheiben
AAW338:
Trennscheibe Trennschleifer EHT 350x4,5x22,23 mm SG STONE für Stein (100 m/s)
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, trennscheibe 350x4,5x22,2, elektro trennschleifer, metall-trennscheibe 350x19, Trennscheiben, Leistungs-Linie SG ★★★☆, Trennscheiben für Benzintrenner und Trennschleifer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 11,88*
€ 14,72*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 11,97*
€ 14,85*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 12,23*
€ 15,44*
7 Tage
40
10
pro Box
Frei Haus
ab € 12,42*
€ 15,45*
4 Tage
unbekannt
10
pro Box
Frei Haus
ab € 13,21*
€ 16,06*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 14,72*
€ 17,52
pro Box
ab 20 Boxen
€ 14,04*
€ 16,71
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 11,88*
€ 14,14
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 11,88* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 147,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.