Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Sägeblätter
>
Kreissägeblatt
>
Artikel
Trennscheibe Metallkreissäge T 300x2,8x25,4 mm Uni.-Linie PSF CHOP STEELOX Stahl/Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Pferd
icecat
icecat
Lager 5VQEQ
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5VQEQ-66323075
Hersteller:
PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
66323075
EAN/GTIN:
4007220950180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Kaltkreissäge
Metallkreissäge
Das PFERD-Programm bietet Trennscheiben für Metalltrennsägen (CHOPSAW) in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen. Trennscheiben für Metalltrennsägen werden zum Trennen von Vollmaterial, Profilen und Rohren eingesetzt. Das Einstiegsprogramm der Universal-Linie PSF beinhaltet solide Werkzeuge für die Bearbeitung der gängigsten Werkstoffe. Werkzeuge der Universal-Linie PSF erzielen gute Arbeitsergebnisse bei hoher Wirtschaftlichkeit. Sehr schnittiges Werkzeug in Härte K mit einem Mittengewebe für Stahl und Edelstahl (INOX). Zum aggressiven und gratarmen Trennen.
Weitere Informationen:
Arbeitshöchstgeschwindigkeit, max.:
80 m/s
RPM, max.:
5100 RPM
Form:
EHT / 41 / T1
Breite:
2.8 mm
Schleifmittel:
Korund A
Ø Bohrung:
25.4 mm
Ø Außen:
300 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Trennscheibe Metallkreissäge T 300x2,8x25,4 mm Uni.-Linie PSF CHOP STEELOX Stahl/Edelstahl
SAP EAN Stck.:
4007220354193
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
6804221000 | 68042218
Herkunftsland:
ES
SAP Volumen (VE):
6747 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.436 kg
SAP Länge (VE):
315 mm
SAP Breite (VE):
340 mm
SAP Höhe (VE):
63 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Trennscheiben für Metalltrennsägen (CHOPSAW) PSF CHOP STEELOX ★★☆☆
ECLASS 12.0:
21011333
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
AAA036c064
unspsc 6.0:
21011315
ECLASS 10.1:
21011333
ECLASS 11.1:
21011333
Vorteile:
Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Standzeit. | Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Trennleistung. | Gratarmes Trennen durch weniger Seitenreibung. | Für universelle Trennaufgaben.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Edelstahl (INOX) | Stahl
Bearbeitungsaufgaben:
Trennen | Trennen von Profilen | Trennen von Rohren | Trennen von Vollmaterial
Antriebsarten:
CHOPSAW HD bis 3 kW | Stationäre Maschinen
Sicherheitshinweise:
Nur auf stationären Maschinen bis 3 kW Leistung einsetzen.
AAO057:
PSF CHOP STEELOX ★★☆☆
AAO663:
4007220950180
AAO676:
66323075
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Trennscheiben für stationären Einsatz
AAW338:
Trennscheibe Metallkreissäge T 300x2,8x25,4 mm Uni.-Linie PSF CHOP STEELOX Stahl/Edelstahl
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
... >
Trennscheiben für stationären Einsatz
>
Trennscheiben für Metalltrennsägen (CHOPSAW)
>
Trennscheiben für Metalltrennsägen (CHOPSAW) PSF CHOP STEELOX ★★☆☆
Weitere Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
,
Metall-Trennscheibe
,
Mini-Trennscheibe
,
Trennscheibe
,
trennscheibe 300x2,8 x25,4
,
kaltkreissäge
,
bausägeblatt 300mm
,
Universal-Linie PSF ★★☆☆
Angebote
(27)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5VQEQ
2 Tage
754
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,77*
€ 4,51*
Lager 260
21 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,82*
€ 4,60*
Lager 5417
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,67*
€ 4,72*
Lager 214
7 Tage
754
20
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,95*
€ 4,82*
Lager 4757
3 Tage
54
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,43*
€ 5,30*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück (
entspricht € 90,20* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 5VQEQ
Versand:
Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5VQEQ
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Reduzierring für Trennscheiben-Bohrung 25,4 auf 20,0mm (Breite 3,0mm) mit Anschlagbund
PFERD-Werkzeuge
69900173
ab € 1,33*
Zubehör
Reduzierring für Trennscheiben-Bohrung 25,4 auf 22,2 mm (Breite 3,0mm) mit Anschlagbund
PFERD-Werkzeuge
69900174
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen