Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schärfstab 200x25 mm DSB zum Schärfen von Diamanttrennscheiben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-68075025
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     68075025
EAN/GTIN:
     4007220168332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
pferd diamantscheibe
Der Schärfstab dient zur Wiederherstellung der Schneidfähigkeit metallgebundener Diamanttrennscheiben (z. B. nach dem Trennen schmierender Werkstoffe).
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Schleifmittel:
Siliciumcarbid SiC/C
Korngröße:
80
Höhe:
25 mm
Länge:
200 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Schärfstab 200x25 mm DSB zum Schärfen von Diamanttrennscheiben
SAP EAN Stck.:
4007220168332
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68043000 | 680430000019
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
559 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.46 kg
SAP Länge (VE):
215 mm
SAP Breite (VE):
65 mm
SAP Höhe (VE):
40 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Schärfstab für Diamant-Trennscheiben
ECLASS 12.0:
21011322
ECLASS 7.0:
21011322
ECLASS 8.1:
21011322
ECLASS 9.1:
21011322
proficlass 5.0:
AAA025c003
unspsc 6.0:
31191506
ECLASS 10.1:
21011322
ECLASS 11.1:
21011322
Anwendungsempfehlungen:
Durch Abtrennen dünner Scheiben des Schärfstabs wird die Schneidfähigkeit der Scheibe sehr schnell wiederhergestellt.
AAO057:
Schärfstab DSB
AAO663:
4007220168332
AAO676:
68075025
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAO866:
Siliciumcarbid SiC/C
AAU732:
Diamant- und CBN-Werkzeuge
AAW338:
Schärfstab 200x25 mm DSB zum Schärfen von Diamanttrennscheiben
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA020:
25 0173-1#05-AAA480#003
BAA705:
50 0173-1#05-AAA480#003
BAF016:
50 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
80 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
80 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, Abrichtwerkzeug
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.