Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Dia.- und CBN-Trennwerkzeuge Galvanik BO 3/1,7 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-68400317
Hersteller:
     PFERD TOOLS
Herst.-Nr.:
     68400317
EAN/GTIN:
     4007220443606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Trennscheibenhalter
Zubehör zum Aufspannen von Diamant-Trennscheiben bis inkl. Durchmesser 75 mm.

Technische Daten:

  • Max. RPM: 28000 RPM
  • Spannbereich bis: 1 mm
  • Passend für Bohrungs-ø [mm]: 1,7
  • Ø Schaft metrisch: 3 mm

Sicherheitshinweise:

  • Die angegebene maximale Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nicht überschritten werden.
Weitere Informationen:
Max. RPM:
28000 RPM
Spannbereich bis:
1 mm
Passend für Bohrungs-ø [mm]:
1,7
Ø Schaft metrisch:
3 mm
Sicherheitshinweise:
Die angegebene maximale Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nicht überschritten werden.
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
18.304 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.007 kg
Länge (VE):
88 mm
Breite (VE):
16 mm
Höhe (VE):
13 mm
ECLASS 12.0:
21029090
UNSPSC 25.0901:
27110000
ECLASS 13.0:
21011391
ETIM 9.0:
EC004805
ETIM 8.0:
EC000173
ECLASS 14.0:
21011391
ECLASS 7.1:
21029215
ECLASS 8.1:
21029290
ECLASS 9.1:
21029290
ECLASS 10.1:
21029290
ECLASS 11.1:
21029090
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Werkzeughalter für Diamant-Trennscheiben, Bohrungs-Ø 1, 7 mm
Varianten Ausgabename web fuer bmecat:
PFERD Werkzeughalter für Diamant-Trennscheiben mit Bohrungs-Ø1,7 mm, Schaft-Ø3 mm
Produkthierarchie:
05060301
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, Werkzeughalter für Diamant-Trennscheiben, Diamant- und CBN-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,91*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.