Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe D1A1R 50x2,0x6,0mm D357 (grob) durchgängiger Belag für GFK/CFK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Ergonomics emission
Efficiency energy
Efficiency waste
Efficiency time
Efficiency resource
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use for face grinding (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     C1165-68405064
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     68405064
EAN/GTIN:
     4007220308790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Kleintrennscheibe
Galvanisch gebundene Diamant-Trennscheiben werden sowohl im Nass- als auch im Trockenschliff eingesetzt. Galvanisch belegte Diamant-Trennscheiben werden zum Trennen von harten Werkstoffen wie Hartmetall oder Keramik und faserverstärkten Kunststoffen (GFK/CFK) eingesetzt. Sie sind aufgrund der großen Spanräume besonders schnittfreudig.
Weitere Informationen:
Schutzsegment je Seite:
keine
Form:
D
Breite:
2 mm
Stammblattdicke:
1 mm
Ø Bohrung:
6 mm
Ø Außen:
50 mm
Korngröße:
D 357
Ausgabename > 80 Zeichen:
Diamant-Trennscheibe D1A1R 50x2,0x6,0mm D357 (grob) durchgängiger Belag für GFK/CFK
SAP EAN Stck.:
4007220308790
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt Diamant-Trennscheiben als innovative Werkzeuglösung, um die beim Einsatz entstehende Staubentwicklung nachhaltig zu senken.
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt Diamant-Trennscheiben für langes, ermüdungsarmes und ressourcenschonendes Arbeiten mit perfekten Ergebnissen in kürzester Zeit.
Zolltarif-Nr.:
68042100
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
65.472 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.021 kg
SAP Länge (VE):
62 mm
SAP Breite (VE):
48 mm
SAP Höhe (VE):
22 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Diamant-Trennscheiben Form 1A1R GAD
ECLASS 12.0:
21011319
ECLASS 7.0:
21011319
ECLASS 8.1:
21011319
ECLASS 9.1:
21011319
proficlass 5.0:
AAA017c016
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21011319
ECLASS 11.1:
21011319
Vorteile:
Der durchgängige Belag eignet sich besonders für sehr feine Trennschnitte.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Technische Keramik
Bearbeitungsaufgaben:
Besäumen | Erzeugen von Durchbrüchen | Trennen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Roboter | Geradschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Die grobe Körnung D 357 eignet sich zum Trennen von vorgesinterter Keramik, Besäumen und Ablängen von faserverstärkten Kunststoffen (GFK/CFK).
AAO057:
Diamant-Trennscheibe 1A1R GAD
AAO663:
4007220308790
AAO676:
68405064
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Diamant- und CBN-Werkzeuge
AAW338:
Diamant-Trennscheibe D1A1R 50x2,0x6,0mm D357 (grob) durchgängiger Belag für GFK/CFK
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
2 0173-1#05-AAA480#003
BAB376:
50 0173-1#05-AAA480#003
BAF016:
2 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
D 357 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
D 357 0173-1#05-AAA480#003
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,12*
€ 95,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.