Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftgeradschleifer PGAS 1/550 55.000 RPM/100 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Ergonomics haptic
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Disconnect the compressed air supply
Artikel-Nr.:
     C1165-80105100
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     80105100
EAN/GTIN:
     4007220896600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Geradschleifer
Geradschleifer (elektrisch)
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Der Antrieb zeichnet sich durch eine hohe Drehzahl aus. Er muss mit Öl verwendet werden. Die Bauform dieses Antriebs ist schlank und leicht. Er verfügt über eine Drehventilausführung.
Weitere Informationen:
Leistung:
100 Watt
Drehzahl:
55000 RPM
Spannzangengruppe:
15
Ventilausführung:
Dreh
Luftverbrauch, bei Last:
0.12 m³/min
Inkl. Ø Spannzange:
3 mm
Luftverbrauch, Leerlauf:
0.25 m³/min
Innen-Ø Zuluftschlauch:
5 mm
Abluftaustritt:
hinten
Höhe:
21 mm
Länge:
153 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Druckluftgeradschleifer PGAS 1/550 55.000 RPM/100 Watt
SAP EAN Stck.:
4007220896600
SAP EAN-Typ:
AR
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt den Antrieb, um den Arbeitskomfort zu verbessern.
Zolltarif-Nr.:
84671110
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
2809 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.523 kg
SAP Länge (VE):
292 mm
SAP Breite (VE):
130 mm
SAP Höhe (VE):
74 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Pneumatikgeradschleifer PGAS 1/550
ECLASS 12.0:
21060106
ECLASS 7.0:
21060106
ECLASS 8.1:
21060106
ECLASS 9.1:
21060106
proficlass 5.0:
AAC403c008
unspsc 6.0:
21060106
ECLASS 10.1:
21060106
ECLASS 11.1:
21060106
Vorteile:
Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet. | Durch die hohe Drehzahl verfügt der Antrieb über eine hohe Schnittgeschwindigkeit für Hartmetallfrässtifte und Schleifstifte. | Einfache Führbarkeit dank der schlanken und leichten Bauform. | Der Antrieb ist als Drehventilausführung für den Dauereinsatz geeignet. | Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
Sicherheitshinweise:
Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.
AAO057:
PGAS 1/550
AAO663:
4007220896600
AAO676:
80105100
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Druckluftantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAW338:
Druckluftgeradschleifer PGAS 1/550 55.000 RPM/100 Watt
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA018:
153 0173-1#05-AAA480#003
BAA020:
21 0173-1#05-AAA480#003
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 449,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,05*
€ 574,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,07*
€ 566,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,20*
€ 551,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,74*
€ 541,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,06*
€ 534,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.