Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftgeradschleifer PGAS 4/250 V-HV 25.000 RPM/440 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Disconnect the compressed air supply
Artikel-Nr.:
     C1165-80106006
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     80106006
EAN/GTIN:
     4007220388051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
Stabschleifer
Vertikalschleifer
Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Durch das Hebelventil verfügt der Antrieb über eine Totmannschaltung. 1 m Ab- und 2,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4" außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), Spannzange 6 mm, 2 Spannschlüssel. Durch seine verlängerte Bauform ist der Antrieb optimal für Arbeiten an schwerzugänglichen Stellen geeignet.
Weitere Informationen:
Leistung:
440 Watt
Drehzahl:
25000 RPM
Spannzangengruppe:
6
Ventilausführung:
Hebel
Ausführung:
mit Verlängerung
Luftverbrauch, bei Last:
0.87 m³/min
Inkl. Ø Spannzange:
6 mm
Luftverbrauch, Leerlauf:
0.98 m³/min
Innen-Ø Zuluftschlauch:
8 mm
Abluftaustritt:
hinten
Höhe:
39 mm
Länge:
445 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Druckluftgeradschleifer PGAS 4/250 V-HV 25.000 RPM/440 Watt
Neu im Jahr:
2022
SAP EAN Stck.:
4007220388051
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
84671110
Herkunftsland:
DE | GB
SAP Volumen (VE):
16600 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
2.65 kg
SAP Länge (VE):
575 mm
SAP Breite (VE):
222 mm
SAP Höhe (VE):
130 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Pneumatikgeradschleifer PGAS 4/250
ECLASS 12.0:
21060106
ECLASS 7.0:
21060106
ECLASS 8.1:
21060106
ECLASS 9.1:
21060106
proficlass 5.0:
AAC403c008
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21060106
ECLASS 11.1:
21060106
Vorteile:
Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet. | Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung. | Optimal für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen. | Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
Anwendungsempfehlungen:
Der Antrieb kann auch ohne Öl betrieben werden, jedoch führt dies zu einer reduzierten Lebensdauer sowie zu einer verringerten Drehzahl und Leistung.
AAO057:
PGAS 4/250
AAO663:
4007220388051
AAO676:
80106006
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Druckluftantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAW338:
Druckluftgeradschleifer PGAS 4/250 V-HV 25.000 RPM/440 Watt
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA018:
445 0173-1#05-AAA480#003
BAA020:
39 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: druckluft-geradschleifer pferd, druckluft geradschleifer, Druckluftantriebe, Abluft nach hinten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 763,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 860,78*
€ 1.024,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 824,27*
€ 980,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 788,88*
€ 938,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 775,66*
€ 923,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 763,35*
€ 908,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.