Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftgeradschleifer PGS 3/300 Z-DV 30.000 RPM/290 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Disconnect the compressed air supply
Artikel-Nr.:
     C1165-80106023
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     80106023
EAN/GTIN:
     4007220395165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
Stabschleifer
Vertikalschleifer
Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung befindet sich vorne. Der schmale Druckluftantrieb mit Zweihandbedienung muss mit Öl verwendet werden. 2,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4" außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), Spannzange 6 mm, 2 Spannschlüssel. Der Antrieb verfügt über eine Drehventilausführung.
Weitere Informationen:
Leistung:
290 Watt
Drehzahl:
30000 RPM
Spannzangengruppe:
10
Ventilausführung:
Dreh
Luftverbrauch, bei Last:
0.5 m³/min
Inkl. Ø Spannzange:
6 mm
Luftverbrauch, Leerlauf:
0.6 m³/min
Innen-Ø Zuluftschlauch:
8 mm
Abluftaustritt:
vorne
Höhe:
30 mm
Länge:
197 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Druckluftgeradschleifer PGS 3/300 Z-DV 30.000 RPM/290 Watt
Neu im Jahr:
2022
Zolltarif-Nr.:
84671110 | 8467111040
Herkunftsland:
DE | GB
SAP Volumen (VE):
7912 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
1.344 kg
SAP Länge (VE):
449 mm
SAP Breite (VE):
178 mm
SAP Höhe (VE):
99 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Pneumatikgeradschleifer PGS 3/300 Z
ECLASS 12.0:
21060106
ECLASS 7.0:
21060106
ECLASS 8.1:
21060106
ECLASS 9.1:
21060106
proficlass 5.0:
AAC403c008
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21060106
ECLASS 11.1:
21060106
Vorteile:
Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet. | Präzise Führung durch komfortable Zweihandbedienung und schmales Gehäuse. | Der Antrieb ist als Drehventilausführung für den längeren Einsatz geeignet. | Durch seine Abluftführung nach vorne kann er im Einsatz den abgetragenen Schmutz vorne wegblasen.
Sicherheitshinweise:
Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.
AAO057:
PGS 3/300 Z
AAO663:
4007220395165
AAO676:
80106023
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Druckluftantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAW338:
Druckluftgeradschleifer PGS 3/300 Z-DV 30.000 RPM/290 Watt
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA018:
197 0173-1#05-AAA480#003
BAA020:
30 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: druckluft-geradschleifer pferd, druckluft geradschleifer, Druckluftantriebe, Abluft nach vorne
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 503,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,79*
€ 706,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,79*
€ 672,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,62*
€ 626,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,83*
€ 616,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,32*
€ 598,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.