Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftgeradschleifer PG 8/50V-HV 5.000 RPM/600 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Disconnect the compressed air supply
Artikel-Nr.:
     C1165-80106075
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     80106075
EAN/GTIN:
     4007220176788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Geradschleifer
Geradschleifer (elektrisch)
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung befindet sich vorne. Der leistungsstarke Antrieb in verlängerter Ausführung für den schweren Einsatz besitzt ein hohes Drehmoment. Durch das Hebelventil verfügt der Antrieb über eine Totmannschaltung. Der Druckluftantrieb muss mit Öl verwendet werden.
Weitere Informationen:
Leistung:
600 Watt
Drehzahl:
5000 RPM
Spannzangengruppe:
7
Ventilausführung:
Hebel
Luftverbrauch, bei Last:
0.34 m³/min
Inkl. Ø Spannzange:
6 mm
Luftverbrauch, Leerlauf:
0.85 m³/min
Innen-Ø Zuluftschlauch:
8.5 mm
Abluftaustritt:
vorne
Höhe:
46 mm
Länge:
350 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Druckluftgeradschleifer PG 8/50V-HV 5.000 RPM/600 Watt
SAP EAN Stck.:
4007220176788
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
84671110
Herkunftsland:
DE | GB | IE
SAP Volumen (VE):
5376 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
2.35 kg
SAP Länge (VE):
420 mm
SAP Breite (VE):
160 mm
SAP Höhe (VE):
80 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Pneumatikgeradschleifer PG 8/50
ECLASS 12.0:
21060106
ECLASS 7.0:
21060106
ECLASS 8.1:
21060106
ECLASS 9.1:
21060106
proficlass 5.0:
AAC403c008
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21060106
ECLASS 11.1:
21060106
Vorteile:
Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet. | Besonders hohes Drehmoment durch Untersetzungsgetriebe. | Die Maschine in verlängerter Ausführung ist für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen geeignet. | Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung. | Maschine in robuster Bauform für den schweren Einsatz. | Durch seine Abluftführung nach vorne kann er im Einsatz den abgetragenen Schmutz vorne wegblasen.
Sicherheitshinweise:
Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.
AAO057:
PG 8/50
AAO663:
4007220176788
AAO676:
80106075
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Druckluftantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAW338:
Druckluftgeradschleifer PG 8/50V-HV 5.000 RPM/600 Watt
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA018:
350 0173-1#05-AAA480#003
BAA020:
46 0173-1#05-AAA480#003
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 993,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.036,65*
€ 1.233,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.028,08*
€ 1.223,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.002,37*
€ 1.192,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 993,80*
€ 1.182,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 993,12*
€ 1.181,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.