Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftgeradschleifer PG 8/100 HV 10.000 RPM/600 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Efficiency energy
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Disconnect the compressed air supply
Artikel-Nr.:
     C1165-80107011
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     80107011
EAN/GTIN:
     4007220536438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Geradschleifer
Geradschleifer (elektrisch)
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung befindet sich vorne. Der Druckluftantrieb mit eingebautem Fliehkraftregler muss mit Öl verwendet werden. Durch das Hebelventil verfügt der Antrieb über eine Totmannschaltung. Die Bedienung des Antriebs ist handlich.
Weitere Informationen:
Leistung:
600 Watt
Drehzahl:
10000 RPM
Spannzangengruppe:
7
Ventilausführung:
Hebel
Ausführung:
ohne Verlängerung
Luftverbrauch, bei Last:
0.85 m³/min
Inkl. Ø Spannzange:
6 mm
Luftverbrauch, Leerlauf:
0.17 m³/min
Innen-Ø Zuluftschlauch:
8.5 mm
Abluftaustritt:
vorne
Höhe:
46 mm
Länge:
184 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Druckluftgeradschleifer PG 8/100 HV 10.000 RPM/600 Watt
SAP EAN Stck.:
4007220536438
SAP EAN-Typ:
AR
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt den Antrieb für langes, ermüdungsarmes Arbeiten.
Zolltarif-Nr.:
84671110
Herkunftsland:
GB | IE
SAP Volumen (VE):
5376 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
1.754 kg
SAP Länge (VE):
420 mm
SAP Breite (VE):
160 mm
SAP Höhe (VE):
80 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Pneumatikgeradschleifer PG 8/100
ECLASS 12.0:
21060106
ECLASS 7.0:
21060106
ECLASS 8.1:
21060106
ECLASS 9.1:
21060106
proficlass 5.0:
AAC403c008
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21060106
ECLASS 11.1:
21060106
Vorteile:
Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet. | Durch den eingebauten Fliehkraftregler ist im Einsatz eine konstante Drehzahl gewährleistet. | Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung. | Leicht zu führen bei mittlerer Leistung. | Durch seine Abluftführung nach vorne kann er im Einsatz den abgetragenen Schmutz vorne wegblasen.
Sicherheitshinweise:
Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.
AAO057:
PG 8/100
AAO663:
4007220536438
AAO676:
80107011
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Druckluftantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAW338:
Druckluftgeradschleifer PG 8/100 HV 10.000 RPM/600 Watt
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA018:
184 0173-1#05-AAA480#003
BAA020:
46 0173-1#05-AAA480#003
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 605,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,70*
€ 782,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,78*
€ 770,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,65*
€ 742,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,67*
€ 732,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,49*
€ 720,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.