Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftgeradschleifer PG 3/500 S 50.000 RPM/200 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Ergonomics noise
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Disconnect the compressed air supply
Artikel-Nr.:
     C1165-80107050
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     80107050
EAN/GTIN:
     4007220286326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Geradschleifer
Geradschleifer (elektrisch)
Manschettenventil
Schiebeventil
Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung befindet sich vorne. Der Antrieb muss mit Öl verwendet werden. Der Druckluftantrieb verfügt über eine Schiebeventil-Ausführung.
Weitere Informationen:
Leistung:
200 Watt
Drehzahl:
50000 RPM
Spannzangengruppe:
5
Ventilausführung:
Schiebe
Luftverbrauch, bei Last:
0.24 m³/min
Inkl. Ø Spannzange:
6 mm
Luftverbrauch, Leerlauf:
0.45 m³/min
Innen-Ø Zuluftschlauch:
8.5 mm
Abluftaustritt:
vorne
Höhe:
32 mm
Länge:
162 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Druckluftgeradschleifer PG 3/500 S 50.000 RPM/200 Watt
SAP EAN Stck.:
4007220286326
SAP EAN-Typ:
AR
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt den Antrieb, um die beim Einsatz entstehende Lärmentwicklung nachhaltig zu senken.
Zolltarif-Nr.:
84671110 | 8467111040
Herkunftsland:
DE | GB | IE
SAP Volumen (VE):
1107 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.99 kg
SAP Länge (VE):
230 mm
SAP Breite (VE):
83 mm
SAP Höhe (VE):
58 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Pneumatikgeradschleifer PG 3/500
ECLASS 12.0:
21060106
ECLASS 7.0:
21060106
ECLASS 8.1:
21060106
ECLASS 9.1:
21060106
proficlass 5.0:
AAC403c008
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21060106
ECLASS 11.1:
21060106
Vorteile:
Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet. | Der Antrieb ist als Schiebeventil-Ausführung für den längeren Einsatz geeignet. | Durch seine Abluftführung nach vorne kann er im Einsatz den abgetragenen Schmutz vorne wegblasen.
Sicherheitshinweise:
Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.
AAO057:
PG 3/500
AAO663:
4007220286326
AAO676:
80107050
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Druckluftantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAW338:
Druckluftgeradschleifer PG 3/500 S 50.000 RPM/200 Watt
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA018:
162 0173-1#05-AAA480#003
BAA020:
32 0173-1#05-AAA480#003
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 444,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,11*
€ 579,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,65*
€ 564,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,31*
€ 552,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,29*
€ 541,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,46*
€ 528,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.