Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftgeradschleifer PGAS 1/600 60.000 RPM/110 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Disconnect the compressed air supply
Artikel-Nr.:
     C1165-80700025
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     80700025
EAN/GTIN:
     4007220507780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Geradschleifer
Geradschleifer (elektrisch)
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Der Antrieb verfügt über eine hohe Drehzahl sowie über eine abnehmbare Spindelschutzhülse. Der Druckluftantrieb muss mit Öl verwendet werden. Der Antrieb zeichnet sich durch seine schlanke und leichte Bauform aus. Er verfügt über eine Drehventilausführung.
Weitere Informationen:
Leistung:
110 Watt
Drehzahl:
60000 RPM
Spannzangengruppe:
1
Ventilausführung:
Dreh
Luftverbrauch, bei Last:
0.2 m³/min
Inkl. Ø Spannzange:
3 mm
Luftverbrauch, Leerlauf:
0.28 m³/min
Innen-Ø Zuluftschlauch:
5 mm
Abluftaustritt:
hinten
Höhe:
20 mm
Länge:
159 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Druckluftgeradschleifer PGAS 1/600 60.000 RPM/110 Watt
SAP EAN Stck.:
4007220507780
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
84671110
Herkunftsland:
GB | IE
SAP Volumen (VE):
5376 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.724 kg
SAP Länge (VE):
420 mm
SAP Breite (VE):
160 mm
SAP Höhe (VE):
80 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Pneumatikgeradschleifer PGAS 1/600
ECLASS 12.0:
21060106
ECLASS 7.0:
21060106
ECLASS 8.1:
21060106
ECLASS 9.1:
21060106
proficlass 5.0:
AAC403c008
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21060106
ECLASS 11.1:
21060106
Vorteile:
Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet. | Durch die hohe Drehzahl verfügt der Antrieb über eine hohe Schnittgeschwindigkeit für Hartmetallfrässtifte und Schleifstifte. | Durch das Abnehmen der Spindelschutzhülse lassen sich engere und schwer zugängliche Arbeitsbereiche besser erreichen. | Der Antrieb ist als Drehventilausführung für den Dauereinsatz geeignet. | Einfache Führbarkeit dank der schlanken und leichten Bauform. | Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
Sicherheitshinweise:
Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.
AAO057:
PGAS 1/600
AAO663:
4007220507780
AAO676:
80700025
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Druckluftantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAW338:
Druckluftgeradschleifer PGAS 1/600 60.000 RPM/110 Watt
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA018:
159 0173-1#05-AAA480#003
BAA020:
20 0173-1#05-AAA480#003
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 460,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,21*
€ 589,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,93*
€ 580,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,71*
€ 564,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,24*
€ 554,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,67*
€ 548,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.