Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftbandschleifer PBS 5/155 HV 1924 Bandlänge: 480mmxBreite: 16-20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Disconnect the compressed air supply
Artikel-Nr.:
     C1165-80704020
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     80704020
EAN/GTIN:
     4007220792681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Bandschleifer
Druckluftbandschleifer
Bandschleifer (elektrisch)
Elektro-Bandschleifer
Die Abluftführung befindet sich vorne. Durch das Hebelventil verfügt der Antrieb über eine Totmannschaltung. Er kann mit oder ohne Öl verwendet werden. Bandschleifer mit Bandschleifvorsatz BSVA 5/155-19/24x480.
Weitere Informationen:
Leistungsabgabe:
370 Watt
Bandgeschwindigkeit, von:
21 m/s
Ventilausführung:
Hebel
Ausführung:
inkl. BSVA 5/155-19/24x480
Luftverbrauch, bei Last:
0.4 m³/min
Luftverbrauch, Leerlauf:
0.6 m³/min
Innen-Ø Zuluftschlauch:
8.5 mm
Abluftaustritt:
vorne
Höhe:
115 mm
Länge:
397 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Druckluftbandschleifer PBS 5/155 HV 1924 Bandlänge: 480mmxBreite: 16-20mm
SAP EAN Stck.:
4007220792681
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
84671110
Herkunftsland:
DE | IE
SAP Volumen (VE):
5376 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
2.286 kg
SAP Länge (VE):
420 mm
SAP Breite (VE):
160 mm
SAP Höhe (VE):
80 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Pneumatikbandschleifer PBS 5/155
ECLASS 12.0:
21060102
ECLASS 7.0:
21060102
ECLASS 8.1:
21060102
ECLASS 9.1:
21060102
proficlass 5.0:
AAC406c003
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21060102
ECLASS 11.1:
21060102
Vorteile:
Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung. | Der Antrieb verfügt über einen schwenkbaren Bandschleifvorsatz. | Durch seine Abluftführung nach vorne kann er im Einsatz den abgetragenen Schmutz vorne wegblasen.
Sicherheitshinweise:
Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.
Anwendungsempfehlungen:
Passend für Bandschleifvorsatzarme BSVA 5/155-8/24x480, BSVA 5/155-19/24x480, BSVA 5/155-23/24x480, BSVA 5/155-9/16x610 und Zubehör: Adapter BSAD 41/36x610, Schutzdeckel SDVH-G, Bandschleivorsatzhalter oATR. | Mit den Bandschleifvorsatzhaltern BSVA 5/155-8/24x480, BSVA 5/155-19/24x480, BSVA 5/155-23/24x480 ist eine Bandlänge von 480 x Breite von 6-25 mm möglich. Mit den Bandschleifvorsatzhaltern BSVA 5/155-4/16x610 und BSVA 5/155-9/16x610 eine Bandlänge von 610 x Breite von 6-25 mm. | Ein schneller Umbau der Antriebe PBS 5/155 HV 824, PBS 5/155 HV 1924, PBS 5/155 HV 2324 ist mit dem BSVH oATR möglich. So entsteht die Möglichkeit, weitere Bandabmessungen zu verwenden. | Abdecken der Antriebsrolle durch den Schutzdeckel erhöht die Arbeitssicherheit.
AAO057:
PBS 5/155
AAO663:
4007220792681
AAO676:
80704020
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Druckluftantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAW338:
Druckluftbandschleifer PBS 5/155 HV 1924 Bandlänge: 480mmxBreite: 16-20mm
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA018:
397 0173-1#05-AAA480#003
BAA020:
115 0173-1#05-AAA480#003
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 631,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,12*
€ 804,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,94*
€ 794,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,58*
€ 770,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,85*
€ 760,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 631,49*
€ 751,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.