Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubtülle TGA 8 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-80801104
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     80801104
EAN/GTIN:
     4007220178379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zubehör für Werkzeugantriebe
Anschlussarmaturen für Druckluftantriebe.
Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Schraubtülle TGA 8 1/4
SAP EAN Stck.:
4007220178379
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
84819000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
10 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.024 kg
SAP Länge (VE):
103 mm
SAP Breite (VE):
97 mm
SAP Höhe (VE):
1 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Einschraubtülle TG 8 1/4 Ø 8
ECLASS 12.0:
21060192
ECLASS 7.0:
21060190
ECLASS 8.1:
21060190
ECLASS 9.1:
21060190
proficlass 5.0:
EAA761c005
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21060190
ECLASS 11.1:
21060192
AAO663:
4007220178379
AAO676:
80801104
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Werkzeugantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAW338:
Schraubtülle TGA 8 1/4
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.