Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduziernippel R 1/2 x 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-80801163
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     80801163
EAN/GTIN:
     4007220430316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zubehör für Werkzeugantriebe
Anschlussarmaturen für Druckluftantriebe.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
R 1/2 x 1/4
Ausgabename > 80 Zeichen:
Reduziernippel R 1/2 x 1/4
Zolltarif-Nr.:
74122000 | 82031000 | 84819000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
10 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.01 kg
SAP Länge (VE):
103 mm
SAP Breite (VE):
97 mm
SAP Höhe (VE):
1 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Reduziernippel
ECLASS 12.0:
21060192
ECLASS 7.0:
21060190
ECLASS 8.1:
21060190
ECLASS 9.1:
21060190
ECLASS 10.1:
21060190
ECLASS 11.1:
21060192
AAO663:
4007220430316
AAO676:
80801163
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Werkzeugantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAW338:
Reduziernippel R 1/2 x 1/4
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.