Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschleifervorsatzhalter BSVH 25,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-84200310
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     84200310
EAN/GTIN:
     4007220544860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antriebsrolle
Mitnehmerrolle
Der Bandschleifvorsatz ist auf der jeweiligen Antriebsmaschine oder dem Handstück schwenkbar und ermöglicht dadurch ein flexibles Anpassen an die individuelle Arbeitssituation. Der kleine Bandschleifvorsatzhalter mit Befestigungsdurchmesser von 25,5 mm eignet sich für Bänder mit einer Bandlänge von 305 mm.
Weitere Informationen:
Ø Antriebsrolle:
20 mm
Ø Befestigung:
25.5 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Bandschleifervorsatzhalter BSVH 25,5
SAP EAN Stck.:
4007220544860
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
84661038
Herkunftsland:
CH | DE
SAP Volumen (VE):
467 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.237 kg
SAP Länge (VE):
178 mm
SAP Breite (VE):
61 mm
SAP Höhe (VE):
43 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Bandschleifvorsatzhalter BSVH
ECLASS 12.0:
21051303
ECLASS 7.0:
21051303
ECLASS 8.1:
21051303
ECLASS 9.1:
21051303
proficlass 5.0:
EAC974c001
unspsc 6.0:
27112708
ECLASS 10.1:
21051303
ECLASS 11.1:
21051303
Vorteile:
Einfacher, schneller Bandwechsel durch Federspannung. | Hochpräzise Bandführung durch verstellbare Bandspannkraft und arretierbaren Bandarm.
AAO663:
4007220544860
AAO676:
84200310
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Werkzeugantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAW338:
Bandschleifervorsatzhalter BSVH 25,5
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Werkzeugantriebe, Bandschleifvorsatzhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,77*
€ 360,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,11*
€ 349,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,78*
€ 335,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,52*
€ 321,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 264,94*
€ 315,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,74*
€ 284,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.