Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Werkzeugantriebe Zubehör B1 ME


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-85202110
Hersteller:
     PFERD TOOLS
Herst.-Nr.:
     85202110
EAN/GTIN:
     4007220617984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zubehör für Werkzeugantriebe
Zubehör für Mammut Electronic
Werkzeugantriebe
Passendes Zubehör für Biegwellenantriebe Mammut Electronic. Antrieb hängend einsetzbar, Möglichkeit der Wellenablage.

 

Technische Daten:

  • PFERD Typ: B1 ME
  • Ausführung: Hänge-Bügel
  • Nettogewicht: 1.2 kg
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
B1 ME
Ausführung:
Hänge-Bügel
Nettogewicht:
1.2 kg
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD Hänge-Bügel B1 ME | Zubehör für Mammut Electronic
Produkthierarchie:
09030207
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
38458 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
2.015 kg
Länge (VE):
515 mm
Breite (VE):
515 mm
Höhe (VE):
145 mm
ECLASS 12.0:
21051392
UNSPSC 25.0901:
27110000
ECLASS 13.0:
21051392
ETIM 9.0:
EC011943
ETIM 8.0:
EC011943
ECLASS 14.0:
21051392
ECLASS 7.1:
21059227
ECLASS 8.1:
21059227
ECLASS 9.1:
21059227
ECLASS 10.1:
21059227
ECLASS 11.1:
21051392
AAO663:
4007220617984
AAO676:
85202110
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Werkzeugantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,06*
€ 282,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,53*
€ 275,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,17*
€ 260,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,40*
€ 253,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,35*
€ 241,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.