Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromotor für Biegwelle EMER 8/90 BW 230 Volt 9.000 RPM/710 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Efficiency energy
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Disconnect mains plug from electrical outlet (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-85206410
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     85206410
EAN/GTIN:
     4007220217825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antriebsmotor für biegsame Wellen
Biegewellen
Biegsame Welle
pferd biegewelle
Elektroantriebe sind „universelle Alleskönner“. Sie bieten, gemessen an ihrer Größe und ihrem Gewicht, eine hohe Leistung. Sie eignen sich besonders gut für den Einsatz mit Schleifwerkzeugen, die eine konstante Drehzahl benötigen. Elektroantriebe sind nahezu überall einsetzbar. Sie werden in vielen Branchen in unterschiedlichen Prozessen verwendet. Die stufenlose elektronische Drehzahlregelung ermöglicht den Einsatz verschiedenster Werkzeuge auf einem einzigen Werkzeugantrieb. Der Antrieb mit Rohständer verfügt über eine stufenlose Drehzahlregulierung. 4 m Netzkabel, 2 Spannschlüssel. Antrieb mit 230 V und EU-Stecker.
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
710 Watt
Leistungsabgabe:
410 Watt
Drehzahlbereich, von:
2500 RPM
Drehzahlbereich, bis:
9000 RPM
Spannung, von:
230 Volt
Anschlusskupplung [DIN]:
10
Breite:
120 mm
Höhe:
120 mm
Länge:
455 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Elektromotor für Biegwelle EMER 8/90 BW 230 Volt 9.000 RPM/710 Watt
Neu im Jahr:
2022
Bestellhinweise:
Antrieb wird ohne Biegwelle geliefert, bitte separat bestellen.
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt den Antrieb für langes, ermüdungsarmes Arbeiten.
Zolltarif-Nr.:
85014080 | 85015100
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
5376 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
2.5 kg
SAP Länge (VE):
420 mm
SAP Breite (VE):
160 mm
SAP Höhe (VE):
80 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Elektro-Motor für Biegwellen EMER 8/90 BW
ECLASS 12.0:
21051390
ECLASS 7.0:
21051390
ECLASS 8.1:
21051390
ECLASS 9.1:
21051390
proficlass 5.0:
EAC865c001
unspsc 6.0:
27112708
ECLASS 10.1:
21051390
ECLASS 11.1:
21051390
Vorteile:
Der Elektroantrieb eignet sich für Biegwellenantriebe mit DIN 10-Anschluss. | Rohrständer schützt den Antrieb. | Stufenlose Drehzahlregulierung. | Digitalelektronik für ein konstantes Halten der eingestellten Drehzahl. | Überlastungsschutz. | Sanfter Anlauf zum Schutz von Mensch, Werkzeug und Antrieb. | Wiederanlaufschutz bei Spannungsabfall (USP).
Anwendungsempfehlungen:
Geeignet für die europäischen Märkte.
AAO057:
EMER 8/90 BW
AAO663:
4007220217825
AAO676:
85206410
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Elektroantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAW338:
Elektromotor für Biegwelle EMER 8/90 BW 230 Volt 9.000 RPM/710 Watt
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: biegewellen, Elektroantriebe, Elektro-Motor für Biegwellen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 670,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,28*
€ 902,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,34*
€ 884,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,65*
€ 832,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,05*
€ 818,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,52*
€ 797,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.