Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seele SE 7 DIN10/G22 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-86200329
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     86200329
EAN/GTIN:
     4007220428344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antriebsmotor für biegsame Wellen
antriebsmotor für biegsame wellen
Biegwellen bestehen aus drei unterschiedlich kombinierbaren Bestandteilen: der biegsamen Seele (SE), dem Schutzschlauch (SCH), dem Handstück (HA). Die biegsame Seele besteht aus vier bis zehn Lagen Draht nach DIN 2076, speziell für hochtourigen Rechtslauf. Die Seelenkupplung ist fest aufgepresst. Nach ca. 100 Betriebsstunden muss die Seele einer Biegwelle neu geschmiert werden. Der Schutzschlauch besteht aus ölfestem Gummi, innen aus einer Flachstahlspirale und außen aus Vollgummi. Die Anschlusskupplungen sind fest aufgepresst und zur Verstärkung mit Gummistulpen überzogen. Die Handstücke sind leicht und handlich und decken einen großen Drehzahlbereich ab.;Im Dauerbetrieb ist bei geringen Laufgeräuschen ein ermüdungsarmes Arbeiten möglich. Austauschbare Spannzangen oder die spezielle Schaftaufnahme für Morsekonus ermöglichen die Aufnahme von verschiedensten Werkzeugen. Der Gleitanschluss ermöglicht einen schnellen Handstückwechsel.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
SE 7 DIN10/G22 2M
Drehzahlbereich, von:
11000 RPM
Drehzahlbereich, bis:
25000 RPM
Antriebseitige Kupplung, DIN:
DIN 10
Handstückseitige Kupplung Ø:
5 mm
Handstückseitige Kupplung G:
G22
Ø Außen:
7 mm
Länge:
2089 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Seele SE 7 DIN10/G22 2M
Bestellhinweise:
Sonderlängen auf Anfrage. | Seelen und Schläuche mit beidseitigem Gleitanschluss auf Anfrage.
Zolltarif-Nr.:
84831095
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
106 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.8 kg
SAP Länge (VE):
53 mm
SAP Breite (VE):
2000 mm
SAP Höhe (VE):
1 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Biegwellen
ECLASS 12.0:
21051392
ECLASS 7.0:
21059227
ECLASS 8.1:
21059227
ECLASS 9.1:
21059227
ECLASS 10.1:
21059227
ECLASS 11.1:
21051392
Anwendungsempfehlungen:
Drehzahl- und Leistungsbereich sollten nicht unter-/überschritten werden. | Eine Instandsetzung von Seele und Schutzschlauch ist nicht möglich. Wir empfehlen als Ersatz einbaufertige Neuteile. | Beim Einsatz von Biegwellen ist unbedingt zu beachten, dass die Wellen nicht über den jeweils angegebenen Krümmungsradius hinaus gebogen werden. Zu jeder Biegwelle ist der kleinstmögliche Krümmungsradius angegeben.
AAO663:
4007220428344
AAO676:
86200329
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Werkzeugantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAW338:
Seele SE 7 DIN10/G22 2M
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Werkzeugantriebe, Biegwellen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,44*
€ 115,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,47*
€ 114,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,46*
€ 111,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,85*
€ 108,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.