Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wagen WA D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-86300020
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     86300020
EAN/GTIN:
     4007220182666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zubehör für Werkzeugantriebe
Zubehör für Mammut Electronic
Passendes Zubehör für Biegwellenantriebe Mammut Electronic.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
WA D
Ausgabename > 80 Zeichen:
Wagen WA D
SAP EAN Stck.:
4007220182666
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
84669360
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
32400 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
22.5 kg
SAP Länge (VE):
490 mm
SAP Breite (VE):
490 mm
SAP Höhe (VE):
135 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Zubehör für Mammut Electronic
ECLASS 12.0:
21051392
ECLASS 7.0:
21059227
ECLASS 8.1:
21059227
ECLASS 9.1:
21059227
ECLASS 10.1:
21059227
ECLASS 11.1:
21051392
AAO663:
4007220182666
AAO676:
86300020
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Werkzeugantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAW338:
Wagen WA D
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 584,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,99*
€ 798,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,87*
€ 775,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,20*
€ 726,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,72*
€ 712,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,45*
€ 695,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.