Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biegwellenadapter BWA G22/DIN 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-86300307
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     86300307
EAN/GTIN:
     4007220918944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antriebsmotor für biegsame Wellen
antriebsmotor für biegsame wellen
Biegwellenadapter für G22/DIN10-Anschluss zum Aneinanderkuppeln von Biegwellen oder als Verbindung mit starren Verlängerungen.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
BWA G22/DIN 10
Ausgabename > 80 Zeichen:
Biegwellenadapter BWA G22/DIN 10
SAP EAN Stck.:
4007220918944
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
7307991000 | 84836080
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
467 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.365 kg
SAP Länge (VE):
178 mm
SAP Breite (VE):
61 mm
SAP Höhe (VE):
43 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Biegwellenadapter BWA G22/DIN 10
ECLASS 12.0:
21051392
ECLASS 7.0:
21059227
ECLASS 8.1:
21059227
ECLASS 9.1:
21059227
proficlass 5.0:
EAC979c001
unspsc 6.0:
21059290
ECLASS 10.1:
21059227
ECLASS 11.1:
21051392
AAO663:
4007220918944
AAO676:
86300307
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Werkzeugantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAW338:
Biegwellenadapter BWA G22/DIN 10
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Werkzeugantriebe
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 444,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,51*
€ 583,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,77*
€ 568,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,82*
€ 547,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,61*
€ 539,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,54*
€ 529,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.