Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dose Getriebefett FT3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-86396003
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     86396003
EAN/GTIN:
     4007220182956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebefett
Kupplungsfett
Schmieröl
Gleit- und Wälzlagerfett
Für die Pflege von Getrieben von Biegwellenmaschinen, Winkeltrieben und Winkelhandstücken. Inhalt: 450 Gramm.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
FT 3
Inhalt:
450 g
Ausgabename > 80 Zeichen:
Dose Getriebefett FT3
SAP EAN Stck.:
4007220182956
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
2710191150 | 27101999
Herkunftsland:
CH | DE
SAP Volumen (VE):
1507 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.625 kg
SAP Länge (VE):
113 mm
SAP Breite (VE):
113 mm
SAP Höhe (VE):
118 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Getriebefett
ECLASS 12.0:
23060190
ECLASS 7.0:
23060190
ECLASS 8.1:
23060190
ECLASS 9.1:
23060190
proficlass 5.0:
EAB479c005
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
23060190
ECLASS 11.1:
23060190
GHS Gefahrgut:
nein
GHS Gefahrhinweis:
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
GHS Sicherheitshinweis:
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.;Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.
AAO057:
Getriebefett
AAO663:
4007220182956
AAO676:
86396003
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Werkzeugantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAW338:
Dose Getriebefett FT3
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, gleit- und wälzlagerfett 15kg, getriebefett, Zubehör für Werkzeugantriebe, Schmiermittel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.