Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflegeset P-Set für Biegwellen 10/12 ZG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-86396006
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     86396006
EAN/GTIN:
     4007220182987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch
Set zur Pflege von Biegwellen. Bestehend aus 1 Schlauchbürste 10/12 ZG zum Entfernen des alten Fettes aus dem Schutzschlauch, 1 x Wellenfett FT 4, 2 nichtfasernden Reinigungstüchern (400 x 330 mm).
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
P-SET 10/12 ZG
Ausgabename > 80 Zeichen:
Pflegeset P-Set für Biegwellen 10/12 ZG
SAP EAN Stck.:
4007220182987
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Schlauchbürsten können bei Bedarf nachbestellt werden.
Zolltarif-Nr.:
27101999
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
39060 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.793 kg
SAP Länge (VE):
1860 mm
SAP Breite (VE):
140 mm
SAP Höhe (VE):
150 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Pflegeset
ECLASS 12.0:
23060190
ECLASS 7.0:
23060190
ECLASS 8.1:
23060190
ECLASS 9.1:
23060190
proficlass 5.0:
EAC979c001
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
23060190
ECLASS 11.1:
23060190
Anwendungsempfehlungen:
Befreien Sie die Seele mit einem Entfettungsmittel und einem Reinigungstuch (keine Putzwolle verwenden) von altem Fett. Geben Sie neues Fett auf das zweite Tuch und ziehen Sie die Seele durch.
AAO057:
Pflegeset
AAO663:
4007220182987
AAO676:
86396006
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Werkzeugantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAW338:
Pflegeset P-Set für Biegwellen 10/12 ZG
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.