Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umlenkrolle ULR BSG 10/35 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-86400161
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     86400161
EAN/GTIN:
     4007220183229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandschleiferumlenkrolle
Umlenkrolle Bandschleifer
Umlenkrolle für Bandschleifgerät BSG 10/35 E.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Umlenkrolle
Breite:
30 mm
Ø:
50 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Umlenkrolle ULR BSG 10/35 E
SAP EAN Stck.:
4007220183229
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
84679900
Herkunftsland:
CH | DE
SAP Volumen (VE):
363 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.156 kg
SAP Länge (VE):
82 mm
SAP Breite (VE):
82 mm
SAP Höhe (VE):
54 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Ersatzrollen für Bandschleifgeräte ULR BSG 10/35 E
ECLASS 12.0:
21051392
ECLASS 7.0:
21059227
ECLASS 8.1:
21059227
ECLASS 9.1:
21059227
proficlass 5.0:
EAC974c001
unspsc 6.0:
27112704
ECLASS 10.1:
21059227
ECLASS 11.1:
21051392
AAO057:
Umlenkrolle
AAO663:
4007220183229
AAO676:
86400161
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Werkzeugantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAW338:
Umlenkrolle ULR BSG 10/35 E
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Werkzeugantriebe, Ersatzrollen für Bandschleifgeräte
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,00*
€ 160,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,78*
€ 155,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,31*
€ 155,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,57*
€ 143,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,48*
€ 139,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,38*
€ 130,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.