Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antriebsrolle weich ATR-W BSG 10/50 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-86400171
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     86400171
EAN/GTIN:
     4007220746424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antriebsrolle
Mitnehmerrolle
Weiche Antriebsrolle für Bandschleifgerät BSG 10/50 E.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Antriebsrolle weich
Breite:
40 mm
Ø:
100 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Antriebsrolle weich ATR-W BSG 10/50 E
SAP EAN Stck.:
4007220746424
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
84679200
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
435 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.27 kg
SAP Länge (VE):
107 mm
SAP Breite (VE):
107 mm
SAP Höhe (VE):
38 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Ersatzrollen für Bandschleifgeräte ATR-W BSG 10/50 E
ECLASS 12.0:
21051392
ECLASS 7.0:
21059227
ECLASS 8.1:
21059227
ECLASS 9.1:
21059227
proficlass 5.0:
EAC974c001
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21059227
ECLASS 11.1:
21051392
Anwendungsempfehlungen:
Die weiche Ausführung (ca. 25 Shore) eignet sich zum übergangslosen Feinschleifen bei der Edelstahlbearbeitung (INOX).
AAO057:
Antriebsrolle
AAO663:
4007220746424
AAO676:
86400171
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Werkzeugantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAW338:
Antriebsrolle weich ATR-W BSG 10/50 E
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Werkzeugantriebe, Ersatzrollen für Bandschleifgeräte
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,36*
€ 183,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,20*
€ 179,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 150,66*
€ 179,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,09*
€ 169,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,61*
€ 162,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,40*
€ 150,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.