Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Direktanschluss DA 27 DIN10/G22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-87100623
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     87100623
EAN/GTIN:
     4007220317372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zubehör für Werkzeugantriebe
Zum direkten (starren) Anschluss von Handstücke mit Gleitanschluss (G) an Biegwellenantriebsmotoren mit Anschluss DIN 10. Als kürzeste starre Verlängerung einsetzbar.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
DA 27 DIN10/G22
Ausgabename > 80 Zeichen:
Direktanschluss DA 27 DIN10/G22
Zolltarif-Nr.:
84671110 | 84679900
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
1000 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.205 kg
SAP Länge (VE):
100 mm
SAP Breite (VE):
100 mm
SAP Höhe (VE):
100 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Direktanschluss DA DIN 10
ECLASS 12.0:
21051392
ECLASS 7.0:
21059227
ECLASS 8.1:
21059227
ECLASS 9.1:
21059227
ECLASS 10.1:
21059227
ECLASS 11.1:
21051392
AAO057:
Direktanschluss DA DIN 10
AAO663:
4007220317372
AAO676:
87100623
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Werkzeugantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAW338:
Direktanschluss DA 27 DIN10/G22
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 301,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,13*
€ 424,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,33*
€ 416,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,14*
€ 388,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,40*
€ 372,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,80*
€ 359,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.