Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzdämpfer FD 47-8-30,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-87200177
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     87200177
EAN/GTIN:
     4007220632666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zubehör für Werkzeugantriebe
Frequenzdämpfer
PFERD bietet verschiedene Frequenzdämpfer für deutlich angenehmeres Hörempfinden an.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
FD 47-8-30,5
Ausgabename > 80 Zeichen:
Frequenzdämpfer FD 47-8-30,5
SAP EAN Stck.:
4007220632666
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
39269097
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
331.35 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.067 kg
SAP Länge (VE):
150 mm
SAP Breite (VE):
47 mm
SAP Höhe (VE):
47 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Frequenzdämpfer
ECLASS 12.0:
21051392
ECLASS 7.0:
21059227
ECLASS 8.1:
21059227
ECLASS 9.1:
21059227
ECLASS 10.1:
21059227
ECLASS 11.1:
21051392
AAO663:
4007220632666
AAO676:
87200177
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Werkzeugantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAW338:
Frequenzdämpfer FD 47-8-30,5
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.