Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschschraube FLS M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-87200221
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     87200221
EAN/GTIN:
     4007220833667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Biegewellen
Biegsame Welle
pferd biegewelle
biegewellen
PFERD bietet verschiedene Flanschschrauben zum Fixieren an.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
FLS M4
Ausgabename > 80 Zeichen:
Flanschschraube FLS M4
SAP EAN Stck.:
4007220833667
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
73181582
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
0.832 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.002 kg
SAP Länge (VE):
13 mm
SAP Breite (VE):
8 mm
SAP Höhe (VE):
8 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Flanschschrauben
ECLASS 12.0:
21051392
ECLASS 7.0:
21059227
ECLASS 8.1:
21059227
ECLASS 9.1:
21059227
ECLASS 10.1:
21059227
ECLASS 11.1:
21051392
AAO057:
Flanschschrauben
AAO663:
4007220833667
AAO676:
87200221
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Werkzeugantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAW338:
Flanschschraube FLS M4
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Werkzeugantriebe
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.