Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzdämpfer FD 37-11-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-87200291
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     87200291
EAN/GTIN:
     4007220222799
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zubehör für Werkzeugantriebe
Frequenzdämpfer
PFERD bietet verschiedene Frequenzdämpfer für deutlich angenehmeres Hörempfinden an.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
FD 37-11-20
Ausgabename > 80 Zeichen:
Frequenzdämpfer FD 37-11-20
SAP EAN Stck.:
4007220222799
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
84819000
Herkunftsland:
CN
SAP Volumen (VE):
24.888 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.03 kg
SAP Länge (VE):
122 mm
SAP Breite (VE):
204 mm
SAP Höhe (VE):
1 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Frequenzdämpfer
ECLASS 12.0:
21051392
ECLASS 7.0:
21059227
ECLASS 8.1:
21059227
ECLASS 9.1:
21059227
ECLASS 10.1:
21059227
ECLASS 11.1:
21051392
AAO663:
4007220222799
AAO676:
87200291
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Werkzeugantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAW338:
Frequenzdämpfer FD 37-11-20
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,48*
€ 82,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.