Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzdämpfer FD 47-13-26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-87200292
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     87200292
EAN/GTIN:
     4007220222812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zubehör für Werkzeugantriebe
Frequenzdämpfer
PFERD bietet verschiedene Frequenzdämpfer für deutlich angenehmeres Hörempfinden an.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
FD 47-13-26
Ausgabename > 80 Zeichen:
Frequenzdämpfer FD 47-13-26
SAP EAN Stck.:
4007220222812
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
84819000
Herkunftsland:
CN
SAP Volumen (VE):
24.888 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.063 kg
SAP Länge (VE):
122 mm
SAP Breite (VE):
204 mm
SAP Höhe (VE):
1 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Frequenzdämpfer
ECLASS 12.0:
21051392
ECLASS 7.0:
21059227
ECLASS 8.1:
21059227
ECLASS 9.1:
21059227
ECLASS 10.1:
21059227
ECLASS 11.1:
21051392
AAO663:
4007220222812
AAO676:
87200292
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Werkzeugantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAW338:
Frequenzdämpfer FD 47-13-26
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,45*
€ 94,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.