Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmaulschlüssel EM SW 13/64"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-90000274
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     90000274
EAN/GTIN:
     4007220188279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Einmaulschlüssel
PFERD bietet verschiedene Einmaulschlüssel (EM) und Doppelmaulschlüssel (DW) mit unterschiedlichen Schlüsselweiten (SW) an.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
EM SW 13/64"
Ausgabename > 80 Zeichen:
Einmaulschlüssel EM SW 13/64"
SAP EAN Stck.:
4007220188279
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82041100
Herkunftsland:
GB | IE
SAP Volumen (VE):
9.18 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.025 kg
SAP Länge (VE):
85 mm
SAP Breite (VE):
27 mm
SAP Höhe (VE):
4 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Einmaul-/Doppelmaulschlüssel
ECLASS 12.0:
21051392
ECLASS 7.0:
21059227
ECLASS 8.1:
21059227
ECLASS 9.1:
21059227
ECLASS 10.1:
21059227
ECLASS 11.1:
21051392
AAO057:
Einmaul-/Doppelmaulschlüssel
AAO663:
4007220188279
AAO676:
90000274
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Werkzeugantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAW338:
Einmaulschlüssel EM SW 13/64"
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.