Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange SPZ 90000339 3 mm-1/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-90000339
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     90000339
EAN/GTIN:
     4007220299944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannzange ohne Norm
spannzange ohne norm
Abhängig vom ausgewählten PFERD-Werkzeug stehen verschiedene Spannzangen zur Auswahl. Jedem Antrieb sind passende Spannzangen zugeordnet.
Weitere Informationen:
Spannzangengruppe:
5
Ø Außen:
3 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Spannzange SPZ 90000339 3 mm-1/8"
SAP EAN Stck.:
4007220299944
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
84661020
Herkunftsland:
GB | IE
SAP Volumen (VE):
10 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.009 kg
SAP Länge (VE):
103 mm
SAP Breite (VE):
97 mm
SAP Höhe (VE):
1 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Spannzangen-Gruppe 5 SPZ 90000339 3 mm-1/8"
ECLASS 12.0:
21022190
ECLASS 7.0:
21022190
ECLASS 8.1:
21022190
ECLASS 9.1:
21022190
proficlass 5.0:
EAC902c001
unspsc 6.0:
21022190
ECLASS 10.1:
21022190
ECLASS 11.1:
21022190
AAO663:
4007220299944
AAO676:
90000339
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Werkzeugantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAW338:
Spannzange SPZ 90000339 3 mm-1/8"
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Werkzeugantriebe, Spannzangen, Spannzangen-Gruppe 5
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,22*
€ 85,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.