Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannmutter SPM 90011452 M14 T180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-90011452
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     90011452
EAN/GTIN:
     4007220067505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmmutter
Spannmutter
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
PFERD bietet verschiedene Spannmuttern für Werkzeugantriebe an.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
SPM 90011452 M14 T180
Ausgabename > 80 Zeichen:
Spannmutter SPM 90011452 M14 T180
SAP EAN Stck.:
4007220067505
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
73181900
Herkunftsland:
CZ | DE
SAP Volumen (VE):
10 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.126 kg
SAP Länge (VE):
103 mm
SAP Breite (VE):
97 mm
SAP Höhe (VE):
1 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Spannmutter
ECLASS 12.0:
21051392
ECLASS 7.0:
21059227
ECLASS 8.1:
21059227
ECLASS 9.1:
21059227
ECLASS 10.1:
21059227
ECLASS 11.1:
21051392
AAO057:
Spannmutter
AAO663:
4007220067505
AAO676:
90011452
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Werkzeugantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAW338:
Spannmutter SPM 90011452 M14 T180
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, pferd spannmutter, klemmmutter, Zubehör für Werkzeugantriebe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.