Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange SPZ 91490203 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-91490203
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     91490203
EAN/GTIN:
     4007220195987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannzange ohne Norm
spannzange ohne norm
Abhängig vom ausgewählten PFERD-Werkzeug stehen verschiedene Spannzangen zur Auswahl. Jedem Antrieb sind passende Spannzangen zugeordnet.
Weitere Informationen:
Spannzangengruppe:
12
Ø Außen:
5 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Spannzange SPZ 91490203 5 mm
SAP EAN Stck.:
4007220195987
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
84661020
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
10 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.035 kg
SAP Länge (VE):
103 mm
SAP Breite (VE):
97 mm
SAP Höhe (VE):
1 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Spannzangen-Gruppe 12 SPZ 91490203 5 mm
ECLASS 12.0:
21022190
ECLASS 7.0:
21022190
ECLASS 8.1:
21022190
ECLASS 9.1:
21022190
proficlass 5.0:
EAC902c001
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21022190
ECLASS 11.1:
21022190
AAO663:
4007220195987
AAO676:
91490203
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Werkzeugantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAW338:
Spannzange SPZ 91490203 5 mm
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Werkzeugantriebe, Spannzangen, Spannzangen-Gruppe 12
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.