Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange SPZ 91490208 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-91490208
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     91490208
EAN/GTIN:
     4007220196038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannzange ohne Norm
spannzange ohne norm
Abhängig vom ausgewählten PFERD-Werkzeug stehen verschiedene Spannzangen zur Auswahl. Jedem Antrieb sind passende Spannzangen zugeordnet.
Weitere Informationen:
Spannzangengruppe:
12
Ø Außen:
10 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Spannzange SPZ 91490208 10mm
SAP EAN Stck.:
4007220196038
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
8466100175 | 84661020
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
10 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.028 kg
SAP Länge (VE):
103 mm
SAP Breite (VE):
97 mm
SAP Höhe (VE):
1 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Spannzangen-Gruppe 12 SPZ 91490208 10mm
ECLASS 12.0:
21022190
ECLASS 7.0:
21022190
ECLASS 8.1:
21022190
ECLASS 9.1:
21022190
proficlass 5.0:
EAC902c001
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21022190
ECLASS 11.1:
21022190
AAO663:
4007220196038
AAO676:
91490208
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Werkzeugantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAW338:
Spannzange SPZ 91490208 10mm
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Werkzeugantriebe, Spannzangen, Spannzangen-Gruppe 12
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.