Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Werkzeugantriebe Zubehör SPZ 952.034.07 (10 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-95203407
Hersteller:
     PFERD TOOLS
Herst.-Nr.:
     95203407
EAN/GTIN:
     4007220213711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannzange ohne Norm
spannzange ohne norm
Abhängig vom ausgewählten PFERD-Werkzeug stehen verschiedene Spannzangen zur Auswahl. Jedem Antrieb sind passende Spannzangen zugeordnet.

Technische Daten:

  • Spannzangengruppe: 8
  • Nettogewicht: 0.026 kg
  • ø: 10 mm
  • ø Außen metrisch: 10 mm
Weitere Informationen:
Spannzangengruppe:
8
Nettogewicht:
0.026 kg
ø:
10 mm
ø Außen metrisch:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
10 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.026 kg
Länge (VE):
103 mm
Breite (VE):
97 mm
Höhe (VE):
1 mm
ECLASS 12.0:
21022190
UNSPSC 25.0901:
27112808
ECLASS 13.0:
21022190
ETIM 9.0:
EC004293
ETIM 8.0:
EC004293
ECLASS 14.0:
21022190
ECLASS 7.1:
21022190
ECLASS 8.1:
21022190
ECLASS 9.1:
21022190
ECLASS 10.1:
21022190
ECLASS 11.1:
21022190
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Spannzangen-Gruppe 8 SPZ 95203407 10 mm
Varianten Ausgabename web fuer bmecat:
PFERD Spannzangen-Gruppe 8 SPZ 952.034.07 (10 mm)
Produkthierarchie:
09030301
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Werkzeugantriebe, Spannzangen, Spannzangen-Gruppe 8, Werkzeugantriebe
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.