Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Werkzeugantriebe Zubehör SPZ 989.800.01 (1/8")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-98980001
Hersteller:
     PFERD TOOLS
Herst.-Nr.:
     98980001
EAN/GTIN:
     4007220851821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannzange ohne Norm
spannzange ohne norm
Abhängig vom ausgewählten PFERD-Werkzeug stehen verschiedene Spannzangen zur Auswahl. Jedem Antrieb sind passende Spannzangen zugeordnet.

Technische Daten:

  • Spannzangengruppe: 15
  • Nettogewicht: 0.002 kg
  • ø: 1/8 Inch
  • ø Außen metrisch: 0 mm
Weitere Informationen:
Spannzangengruppe:
15
Nettogewicht:
0.002 kg
ø:
1/8 Inch
ø Außen metrisch:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
10 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.005 kg
Länge (VE):
103 mm
Breite (VE):
97 mm
Höhe (VE):
1 mm
ECLASS 12.0:
21022190
UNSPSC 25.0901:
27112808
ECLASS 13.0:
21022190
ETIM 9.0:
EC004293
ETIM 8.0:
EC004293
ECLASS 14.0:
21022190
ECLASS 7.1:
21022190
ECLASS 8.1:
21022190
ECLASS 9.1:
21022190
ECLASS 10.1:
21022190
ECLASS 11.1:
21022190
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Spannzangen-Gruppe 15 SPZ 98980001 1/8"
Varianten Ausgabename web fuer bmecat:
PFERD Spannzange SPZ 98980001 1/8"
Produkthierarchie:
09030301
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Werkzeugantriebe, Spannzangen, Spannzangen-Gruppe 15, Werkzeugantriebe
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.