Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Ersatzteile und Reparaturen DHTR 98980040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-98980040
Hersteller:
     PFERD TOOLS
Herst.-Nr.:
     98980040
EAN/GTIN:
     4007220902233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
PFERD bietet verschiedene Distanzhülsen für Spannflansche an.

 

Technische Daten:

  • PFERD Typ: DHTR 98980040
  • Nettogewicht: 0.01 kg
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
DHTR 98980040
Nettogewicht:
0.01 kg
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD Distanzhülse DHTR 98980040 | Distanzhülsen
Produkthierarchie:
09040101
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
10 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.012 kg
Länge (VE):
103 mm
Breite (VE):
97 mm
Höhe (VE):
1 mm
ECLASS 12.0:
21051392
UNSPSC 25.0901:
27110000
ECLASS 13.0:
21051392
ETIM 9.0:
EC011943
ETIM 8.0:
EC011943
ECLASS 14.0:
21051392
ECLASS 7.1:
21059227
ECLASS 8.1:
21059227
ECLASS 9.1:
21059227
ECLASS 10.1:
21059227
ECLASS 11.1:
21051392
AAO057:
Distanzhülsen
AAO663:
4007220902233
AAO676:
98980040
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Werkzeugantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Schleifscheiben-Spannflansch, druckluft-winkelschleifer pferd, distanzbuchse, Zubehör für Werkzeugantriebe, Werkzeugantriebe
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.