Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Unterputzverteiler
>
Artikel
Automatengehäuse, transparent, Schutzart IP65, 56 TE, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1173-01445601
Hersteller:
Spelsberg
Herst.-Nr.:
01445601
EAN/GTIN:
4013902917068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Automatengehäuse
Kleinverteiler
Automatengehäuse, Industrie Qualität, 4-reihig, PE/N Klemme, mit jeweils 2 Klemmstellen 16mm², 10 Klemmstellen 6mm², Abdeck- und Beschriftungsstreifen, 4 x Gehäuseverbinder (GGV), mit transparentem Deckel
Abmessungen:
640 x 320 x 179mm
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Farbe:
grau
Breite:
640 mm
Höhe:
320 mm
Tiefe:
179 mm
RAL-Nummer:
7035
Mit Montageplatte:
nein
Anzahl der Reihen:
4
Art der Abdeckung:
Deckel
EMV-Ausführung:
nein
Anbaumöglichkeit:
ja
Innentiefe:
157 mm
DIN-Schiene:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite in Teilungseinheiten:
56
Art der Schließung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Ausführung Deckel:
geschlossen
Erdungsklemmenblock:
ja
Neutralleiterklemmenblock:
ja
Signaldurchlassende Tür:
ja
UV-beständig:
ja
Art der Tür:
einfach
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Spelsberg
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Unterputzverteiler
,
spelsberg aufputzverteiler ip65
,
automatengehäuse ip65
,
automatengehäuse spelsberg
,
Installationskleinverteiler
,
GTA
,
Automatenkasten
,
Automatenverteiler
,
Installationsverteiler
,
Schaltanlagen
,
ISO-Verteiler
,
ISO-Schaltanlagen
,
Isolierstoffverteiler
,
Isolierstoffgehäuse
,
Schaltanlagengehäuse
,
enystar
,
mi
,
Energieverteiler
,
energie-schaltgerätekombination
,
isp
,
space-link
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,71*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,31*
€ 293,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,89*
€ 289,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,85*
€ 275,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,03*
€ 270,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,71*
€ 245,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flanschset, Schutzart IP65
Spelsberg
07251401
ab € 39,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen