Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Automatengehäuse
>
Artikel
Zählergehäuse, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, halogenfrei
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1173-02020201
Hersteller:
Spelsberg
Herst.-Nr.:
02020201
EAN/GTIN:
4013902822775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse
Zählerschrank
Zählergehäuse, Industrie Qualität, mit 2 montierten BKE-I für elektronische Haushaltszähler, inkl. Anschlussleitungen 1000mm, für Zu- und Abgang, mit Plombierset, mit Befestigungsschrauben, 3 x Gehäuseverbinder (GGV), mit transparentem Deckel
Abmessungen:
320 x 320 x 179mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Breite:
320 mm
Höhe:
320 mm
Tiefe:
179 mm
Mit Klappdeckel:
nein
Einbautiefe:
157 mm
Mit Tragschiene:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
3R
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Spelsberg
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Zählerschränke
,
zählergehäuse ip65
,
zählergehäuse spelsberg
,
zählergehäuse
,
Schaltanlagen
,
ISO-Verteiler
,
ISO-Schaltanlagen
,
Isolierstoffverteiler
,
Isolierstoffgehäuse
,
Gehäuse
,
Kunststoffgehäuse
,
Schaltanlagengehäuse
,
enystar
,
mi
,
Energieverteiler
,
energie-schaltgerätekombination
,
isp
,
space-link
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 220,37*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,79*
€ 306,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,55*
€ 304,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,40*
€ 294,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,08*
€ 288,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,37*
€ 262,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flanschset, Schutzart IP65
Spelsberg
07251201
ab € 27,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen