Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel
Deckel
Artikel-Nr.:
     C1173-07001201
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     07001201
EAN/GTIN:
     4013902052424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Deckel: Polycarbonat, transparent, mit Deckelschrauben,
Abmessungen: 320 x 320 x 50mm
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige | grau
Breite:
320 mm
Ausführung:
sonstige
Tiefe:
320 mm | 50 mm
Form:
rechteckig
Anzahl der Steckdosen:
0
Länge:
50 mm | 320 mm
Befestigungsart:
schrauben
Mit Anschlusskabel:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der 3-poligen Buchsen:
0
Anzahl der 4-poligen Buchsen:
0
Anzahl der 5-poligen Buchsen:
0
Schutzart (NEMA):
3R
Transparent:
ja
Weitere Suchbegriffe: Dosendeckel, Gehäusedeckel, Deckel, Zubehör
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.