Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel
Deckel
Artikel-Nr.:
     C1173-07001501
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     07001501
EAN/GTIN:
     4013902644056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäusezubehör spelsberg
gehäuse, zubehör
Deckel: Polycarbonat, transparent, mit Deckelschrauben,
Abmessungen: 640 x 440 x 50mm
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige | grau
Breite:
640 mm
Ausführung:
sonstige
Tiefe:
640 mm | 50 mm
Form:
rechteckig
Anzahl der Steckdosen:
0
Länge:
50 mm | 440 mm
Befestigungsart:
schrauben
Mit Anschlusskabel:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der 3-poligen Buchsen:
0
Anzahl der 4-poligen Buchsen:
0
Anzahl der 5-poligen Buchsen:
0
Schutzart (NEMA):
3R
Transparent:
ja
Weitere Suchbegriffe: Dosendeckel, Gehäusedeckel, Deckel, Zubehör
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,43*
€ 108,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,27*
€ 106,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,48*
€ 99,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.