Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenflansch, Schutzart IP44, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenflansch, Schutzart IP44, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, halogenfrei
Steckdosenflansch, Schutzart IP44, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-07228101
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     07228101
EAN/GTIN:
     4013902339280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
CEE Wandverteiler
Flanschplatte
automatengehäuse spelsberg
Steckdosenflansch, Industrie Qualität Montageset inkl. Befestigungsmaterial und Steckdosen, 2 x Flanschverbinder (GFV),
Abmessungen: 220 x 179 x 3mm
Weitere Informationen:
Breite:
220 mm
Ausführung:
sonstige
Höhe:
3 mm | 179 mm
Tiefe:
179 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
nein
Typ:
gerade
Gewindeart:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
0
Stärke:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: automatengehäuse, Schaltanlagen, ISO-Verteiler, ISO-Schaltanlagen, Isolierstoffverteiler, Isolierstoffgehäuse, Einführungsflansch, Flaschplatte, Flansch, Schaltanlagengehäuse, enystar, mi, Energieverteiler, energie-schaltgerätekombination, isp, space-link
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.